Motion
VS7-6-FHG-D-1NA03

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FHG-D-1NA03

Électrovanne d’interface ISO - 4-Way, solénoïde piloté, 100 V c.a., double solénoïde, terminal DIN, sous-plaque à port de corps (latérale) incluse
N° D’ARTICLE MI03633645
N° MFRVS7-6-FHG-D-1NA03
Prix159.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FHG-D-1NA03

Électrovanne d’interface ISO - 4-Way, solénoïde piloté, 100 V c.a., double solénoïde, terminal DIN, sous-plaque à port de corps (latérale) incluse
N° D’ARTICLE MI03633645
N° MFRVS7-6-FHG-D-1NA03
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
Prix159.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    132.5 mm
  • Longueur totale
    178 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Tailles des ports
    3/8 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    3/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    25.5 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de corps (côté) incluse
  • Temps de réponse
    ≤0.045 s
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Définir la plage de pression
    +0.1 à +0.83 Mpa
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1975, JIS B 8735
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VS7-6-FHG-D-1NA03 VANNE ISO DBL SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté