Motion
GE140-SW
Roulement sphérique lisse - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de bague intérieure de 42 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03634658
N° MFRGE140-SW
Prix5,382.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de bague intérieure de 42 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03634658
N° MFRGE140-SW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,382.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    200 mm
  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    42 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    1.8 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    42 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Poids
    17.16 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -58 à 302 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1990000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3320000 N
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-2
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • CUP_NON
    4012802532883

Aperçu

Description du fabricant
GE140-SW-A
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon