Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse361.7 :1
- Charge suspendue115 lb
- Poids6.50 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge0.30 / 0.35 A
- Couple de pleine charge100 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.40.2020
- Puissance d’entrée1/80 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB
- Cote IPIP10
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Plaque de montageP125-100-9998 Optionnel
- Type de montageVisage/pied
- Cadre NEMA34
- Régime de sortie4.5 tr/min
- Type d’arbreParallèle
- Étape4
- Normes respectéesCE, CSA, RoHS, UL
- Schéma de câblage
Aperçu
- Couple continu jusqu’à 170 po-lb
- Utilisé dans les applications pour les barrières de chemin de fer, les barrières de sécurité, l’équipement de machine-outil, l’équipement d’emballage, les alimenteurs de semences, les convoyeurs médicaux et bien d’autres
- Fabriqué aux États-Unis