Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.65 po
- Largeur intérieure3/4 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.05 po
- Longueur totale100 pi
- Diamètre de la broche0.141 po
- Diamètre du rouleau0.306 po
- Résistance à la traction1500 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantXS-1341-100
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- CUP_NON716647277445
Aperçu
- Prix au pied, bobine 100ft