Motion
AOMF-2-6
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - Série AOMF, taille 2, 1-1/4 NPT taille de port, 1;2;4 passages
N° D’ARTICLE MI03635999
N° MFRAOMF-2-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - Série AOMF, taille 2, 1-1/4 NPT taille de port, 1;2;4 passages
N° D’ARTICLE MI03635999
N° MFRAOMF-2-6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/4 NPT
  • Taille de l’unité
    2

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Type de connexion
    NPT
  • Matériau de la pale du ventilateur
    Aluminium et acier
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Nombre de laissez-passer
    1;2;4
  • Série
    AOMF
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AOMF-2-6

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif