Motion
09551
Brosse de roue - 3 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03636341
N° MFR09551
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03636341
N° MFR09551
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    821578095515

Aperçu

Description du fabricant
09551 MEULE À FIL SERTI DE SSM30 3 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté