Motion
FM-1217-16
Roulement à bride en bronze FM-1217-16 12 X 17 X 16 X 22 X 2.5mm Pwdr Mtl
N° D’ARTICLE MI03636745
N° MFRFM-1217-16
Prix2.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride en bronze FM-1217-16 12 X 17 X 16 X 22 X 2.5mm Pwdr Mtl
N° D’ARTICLE MI03636745
N° MFRFM-1217-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    22 mm
  • Épaisseur de la bride
    2.5 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    17 mm
  • Largeur totale
    22 mm

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à bride en bronze FM-1217-16 12 X 17 X 16 X 22 X 2.5mm Pwdr Mtl
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.12
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,07 mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0,005 à +0,03 mm
  • Tolérance de longueur
    ±.12
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FM121716
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802065423
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0,028 à +0,05 mm
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802065423

Aperçu

Description du fabricant
FM-1217-16 12 X 17 X 16 X 22 X 2.5MM P/M