Motion
200621122009000

THK AMERICA INC
200621122009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : SSR-XW, bloc étroit, 28 mm de hauteur, 42 mm de largeur, 66.50 mm de longueur, capacité de charge : 19.6 kN
N° D’ARTICLE MI03637699
N° MFR200621122009000
Prix205.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
200621122009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : SSR-XW, bloc étroit, 28 mm de hauteur, 42 mm de largeur, 66.50 mm de longueur, capacité de charge : 19.6 kN
N° D’ARTICLE MI03637699
N° MFR200621122009000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix205.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    28 mm
  • Longueur totale
    66.50 mm
  • Largeur totale
    42 mm

Détails

  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge
    19.6 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    SS
  • Série
    SSR-XW

Aperçu

Description du fabricant
SSR20XW1SSM(GK) BLOC