Motion
SHW21-230L

THK AMERICA INC
SHW21-230L

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : SHW21, rail de 21 mm, longueur maximale de 230 mm, rail large
N° D’ARTICLE MI03637718
N° MFRSHW21-230L
Prix111.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
SHW21-230L

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : SHW21, rail de 21 mm, longueur maximale de 230 mm, rail large
N° D’ARTICLE MI03637718
N° MFRSHW21-230L
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
Votre prix111.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    230 mm
  • Taille nominale du rail
    21 mm
  • Hauteur totale
    11 mm
  • Longueur totale
    230 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Taille de la vis de rail
    M4.5
  • Poids
    6.39 lb

Détails

  • Classe de précision
    Normal
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    8.24 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Style de rail
    Rail large
  • Type de rail
    Rail à bille en cage
  • Série
    SHW21

Aperçu

Description du fabricant
RAIL SHW21-230L(GK)