Motion
FBW3590XR-750L

THK AMERICA INC
FBW3590XR-750L

Rail profilé à bille standard Linear Guide - Série : FBW 3590XR, rail de 37.40 mm, longueur maximale de 750 mm, ensemble de glissières compactes
N° D’ARTICLE MI03638037
N° MFRFBW3590XR-750L
Prix88.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
FBW3590XR-750L

Rail profilé à bille standard Linear Guide - Série : FBW 3590XR, rail de 37.40 mm, longueur maximale de 750 mm, ensemble de glissières compactes
N° D’ARTICLE MI03638037
N° MFRFBW3590XR-750L
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
Prix88.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    750 mm
  • Taille nominale du rail
    37.40 mm
  • Hauteur totale
    16.20 mm
  • Longueur totale
    750 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Taille de la vis de rail
    M4

Détails

  • Capacité de charge
    880 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Style de rail
    Ensemble de lames compact
  • Type de rail
    Rail coulissant à bille
  • Série
    FBW 3590XR

Aperçu

Description du fabricant
FBW3590XR-750L RAIL