Motion
SJ2160-5CU-C4

SMC CORP OF AMERICA
SJ2160-5CU-C4

NUMÉRO DE PIÈCE DE LA VANNE
N° D’ARTICLE MI03640393
N° MFRSJ2160-5CU-C4
Prix47.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SJ2160-5CU-C4

NUMÉRO DE PIÈCE DE LA VANNE
N° D’ARTICLE MI03640393
N° MFRSJ2160-5CU-C4
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
Prix47.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 4 mm
  • Tailles des ports
    Raccord à pousser de 4 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    2-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    ≤16 ms
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    SJ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Dédié au câblage centralisé
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.23 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981, JIS
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
SJ2160-5CU-C4 NUMÉRO DE PIÈCE DE LA VANNE
  • Durée de vie de 50 millions de cycles
  • Taille du port : M3x0.5; raccord Push to Connecti : 2mm, 4mm, 1/8", 5/32"
  • Débit jusqu'à 0.08 Cv (C = 0.36 l/s*bar)
  • Consommation d’énergie : 0.23 W

Les clients ont également acheté