Motion
PG505.123
Ruban-cache – 54.8 m de long, 48 mm de large, 0.147 mm d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03641021
N° MFRPG505.123
Prix9.46 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban-cache – 54.8 m de long, 48 mm de large, 0.147 mm d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03641021
N° MFRPG505.123

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.46 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.8 m
  • Épaisseur
    0.147 mm
  • Poids
    0.69 lb
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    30 oz-po
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Beige
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    20087143000238

Aperçu

Description du fabricant
PG505 NAT 48MMX54.8M IP-IP 24