Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5 po
- Taille de l’arbre5 po
- Diamètre du trou central5 po
- Diamètre du disque12 po
- Largeur de la jante avant1 po
- Taille du trou5 po
- Diamètre total12 po
- Épaisseur globale1-1/2 po
- Diamètre de la roue12 po
- Épaisseur de la roue1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationEnlèvement des copeaux, meulage de surface, meulage d’outils et de coupe, affûtage d’outils, moulage et dressage
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Grade de grainMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielDiamant
- Rpm max.2070 tr/min
- Quantité du colis1
- Comp. outilSalle d’outils
- CUP_NON66253263149
- Dureté des rouesH
- Type de roueType 01