Motion
RP 1232
Silent Chain - RamPower Chain, Two Center Guide Style, 1.5000 in Pitch, 8.0000 in Overall Width, Steel Material
N° D’ARTICLE MI03643035
N° MFRRP 1232
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silent Chain - RamPower Chain, Two Center Guide Style, 1.5000 in Pitch, 8.0000 in Overall Width, Steel Material
N° D’ARTICLE MI03643035
N° MFRRP 1232
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    8.0000 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Pas
    1.5000 po
  • Poids
    24.6 lb/pi

Détails

  • Construction de la chaîne
    Deux guides centraux
  • Type de chaîne
    Puissance de l’élévateur
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de charge utile
    240000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE SILENCIEUSE RP1232
  • La chaîne silencieuse de la série RP ou RamPower fournit environ deux fois la puissance de la chaîne silencieuse standard
  • La chaîne RP fonctionne sur des pignons ayant un profil de dent standard ASME et est bien adaptée aux applications nouvelles ou de remplacement
  • Prix par pied
  • Couper à la longueur voulue