Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur4.2268 po
- Hauteur totale5.5000 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur totale4.1300 po
- Poids7.25 lb
Détails
- Type d’expansionFixe
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.2500 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale32500 lb
- Capacité de charge statique radiale44400 lb
- Type de dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint de dégagement
- SérieB22400
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327406370
Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 55.00 mm, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis d'arrêt unique, joint de dégagement