Motion
2387
Moteur CVCA de rechange direct FEO - 1/3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 380//460 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 50/60 Hz, 1400 tr/min - base 1600 tr/min, support de fixation, service continu
N° D’ARTICLE MI03645766
N° MFR2387
Prix987.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CVCA de rechange direct FEO - 1/3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 380//460 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 50/60 Hz, 1400 tr/min - base 1600 tr/min, support de fixation, service continu
N° D’ARTICLE MI03645766
N° MFR2387

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix987.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    10.4 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Couple
    17.5 pi-lb
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Régime de base
    1400 tr/min à 1600 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1/3 HP, 4P, 48Y
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382066789
  • Courant maximal admissible
    1 A
  • Modèle
    P0550NP0387365B
  • Catégorie de moteur
    Moteur de rechange direct FEO
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    380//460 V
  • Type de montage
    Support
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermiquement
  • CUP_NON
    786382066789

Aperçu

Description du fabricant
1/3 HP, 1600 tr/min, 2387,460 V, 0