Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur190 mm
- Cercle de boulonnage Diamètre7.4803 po
- Alésage Diamètre60 mm
- Largeur du boîtier2.7559 po
- Diamètre extérieur9.4488 po
- Global Hauteur9.4488 po
- Longueur totale9.4488 po
- Longueur totale Diamètre240 mm
- Largeur totale2.7559 po
Détails
- Manchon d’adaptateurH2313XM1
- Numéro de palierMX-W22213EALLKW33C3
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intensif
- Type de finOuvert
- Construction du logementSolide
- ID du boîtierSFC213N1
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant4547359183368
- Type de montageRond 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-40 à 400 oF
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale51000 lbf
- Capacité de charge statique radiale50500 lbf
- Roulement de rechangeMX-W22213EALLKW33C3
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON4547359183368
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la documentation
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Voir la documentation
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Voir la documentation
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.