Motion
KHME210
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03649592
N° MFRKHME210
Prix255.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03649592
N° MFRKHME210

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix255.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    135 mm
  • Taille du boulon
    M12
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    43.7 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    165 mm
  • Diamètre du pilote
    110 mm
  • Désactivation de l’unité
    43.7 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2370 kgf
  • Roulement de rechange
    KH210
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    KHME200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250315161

Aperçu

Description du fabricant
KHME210 50MM CHARIOT FLG PILOTE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon