Motion
298
Moteur souffleur/ventilateur - 1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 48 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI03649888
N° MFR298
Prix550.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 48 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI03649888
N° MFR298
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
Prix550.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48
  • Dimension C de la longueur totale
    9.9 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Couple
    12 pi-lb
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Une variété d’options de conversion disponibles pour maximiser la flexibilité du stock Lorsque vous avez besoin d’un moteur personnalisé rapidement, les techniciens Nidec peuvent modifier le produit en stock afin que vous puissiez avoir le moteur dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Nos techniciens d’usine expérimentés se spécialisent dans les modifications de moteurs de stock pour offrir une réponse rapide aux besoins des clients. Le délai d’approvisionnement normal est de trois jours ouvrables ou moins, selon la disponibilité du moteur à convertir.
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.60 / 4.30 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    A
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382002695
  • Courant maximal admissible
    4.3 A, 8.6 A
  • Modèle
    CA55SEE2508972B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382002695

Aperçu

Description du fabricant
1/2 HP, 3450 tr/min, 298,115/208-230 V, 48