Motion
24-GC6212-02

REXNORD INC
24-GC6212-02

Troughing Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03650719
N° MFR24-GC6212-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
24-GC6212-02

Troughing Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03650719
N° MFR24-GC6212-02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    28-15/16 po
  • Largeur totale
    35 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    9 po
  • Poids
    130.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
24-GC6212-02 IDL 20 P/A STL EQ F/S
  • 24-C6212 Bras de renvoi d’entraînement pour auge scellé en usine