Motion
BT4B  328870  EX1/C300

SKF
BT4B 328870 EX1/C300

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 14.0000 po de diamètre, 19.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI03651772
N° MFRBT4B 328870 EX1/C300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT4B 328870 EX1/C300

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 14.0000 po de diamètre, 19.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI03651772
N° MFRBT4B 328870 EX1/C300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14.0000 po
  • Diamètre extérieur
    19.0000 po
  • Poids
    339.84 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Conception à double rangée
    Face à face
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
BT4B328870EX1/C300