Motion
LGHB 2/180

SKF
LGHB 2/180

Graisse – Composition complexe de sulfonate de calcium, grade 2 NLGI, taille 180 kg, contenant pour tambour, couleur brune, non alimentaire, résistante à l’eau, -5 à + 300 °F
N° D’ARTICLE MI03651982
N° MFRLGHB 2/180
Prix5,732.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGHB 2/180

Graisse – Composition complexe de sulfonate de calcium, grade 2 NLGI, taille 180 kg, contenant pour tambour, couleur brune, non alimentaire, résistante à l’eau, -5 à + 300 °F
N° D’ARTICLE MI03651982
N° MFRLGHB 2/180
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
Prix5,732.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    180 kg
  • Poids net
    397 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    438.72 lb

Détails

  • Application
    • Acier sur roulements lisses en acier • Machines de fabrication de pâtes et papiers • Crépines de vibration d’asphalte • Machines de moulage en continu • Roulements à rouleaux sphériques scellés fonctionnant jusqu’à 150 °C (300 °F) • Roulements à rouleaux de travail dans l’industrie de l’acier • Rouleaux en mât de chariots élévateurs à fourche
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Brun
  • Composition
    Sulphonate de calcium complexe
  • Type de contenant
    Fût
  • Point de chute
    +430 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Formulaire
    Graisse
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de sulfonate de calcium
  • Type de lubrifiant
    LGHB 2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577662880
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Grade nucléaire
    Pas de qualité nucléaire
  • Type d’huile
    Minéral
  • Gamme de produits
    LGHB 2
  • Plage de température
    -5 à + 300 °F
  • CUP_NON
    7316577662880
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    0-0

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSES À 2/180 DISTES LGHB
  • Excellente capacité de charge, protection contre l’oxydation et la corrosion, même avec une grande infiltration d’eau
  • Résiste aux températures de pointe de 200 °C (390 °F)