Spécifications
Dimensions
- Débit minimum1 gal/min
- Taille du portSAE 12 (1-1/16–12 UN)
Détails
- ActionRéversible
- ActionnementHydraulique
- Sexe de la connexionFemme
- Type de raccord d’extrémitéFileté
- Type de débitmètreDébit
- Température de fonctionnement maximale240 °F
- Débit maximum10 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Milieu de fonctionnementFluide hydraulique
- Norme de filetageEIG