Spécifications
Dimensions
- Taille du corps3/8 po
- Poids0.270 lb
Détails
- ApplicationAutomobile, pneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 1/2 po
- Débit70 pcm
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- Interchange standardAutomobile Tru-Flate
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi