Motion
IR40X45X20
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 20 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI03657108
N° MFRIR40X45X20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 20 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI03657108
N° MFRIR40X45X20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Largeur totale
    20 mm

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur séparable seulement

Aperçu

Description du fabricant
IR40X45X20