Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneurBase de 55 oz liq. (partie A), activateur de 8 oz liq. (partie B), granulat de 26.25 lb (partie C)
- Taille de l’emballage3-1/2 gal (É.-U.)
Détails
- ApplicationCorrectif
- Plage de température d’application45 degrés à 9 °F
- Type de baseÉpoxy de polyamine
- CouleurGris
- Couverture7.5 pi2
- Temps de durcissement8 h
- Point d’éclair185 degrés à 210 °F
- Comp. matérielBéton
- Type de colisBaignoire
- Formulaire de produitColler
- CUP_NON020066549435
- Teneur en composés organiques volatilsMoins de 115 g/L
Aperçu
- Haute performance, 100 % solides
- Facile à mélanger, à durcissement rapide – accepte la circulation légère en 1.5 à 4 heures
- Répare le béton endommagé, les bordures de trottoir et les planchers gravement écaillés, remplit les trous profonds et protège contre l’abrasion, les chocs et la plupart des produits chimiques
- 3 à 4 fois la résistance du béton
- Répond aux exigences de l’USDA pour une utilisation dans les installations alimentaires et de boissons
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation