Motion
PSE543-N01
Capteur d’aspiration analogique à distance PSE540 , compact, IP40
N° D’ARTICLE MI03658372
N° MFRPSE543-N01
Prix71.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capteur d’aspiration analogique à distance PSE540 , compact, IP40
N° D’ARTICLE MI03658372
N° MFRPSE543-N01
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
Prix71.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 à 100 kPa
  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
PRESSION PNEUMATIQUE COMPACTE PSE543-N01
  • Le plus petit capteur d’aspiration à distance de SMC, pour les applications les plus compactes
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Sortie analogique 1 à 5V
  • 2 Options de précision : ±1 % ou ±2 % de la valeur
  • Répétabilité : ±0.2 % de l’entreprise
  • Tailles de port : mâle M3, M5, 1/8 Rc ou NPT ; femelle M5 ; bouchon ø4 ou 6mm pour raccords

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté