Motion
3201543
Perceuse à insertion indexable, type de perceuse à insertion indexable, diamètre maximal de perceuse de 0.429 po, profondeur maximale de perçage de 0.59 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI03659423
N° MFR3201543
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à insertion indexable, type de perceuse à insertion indexable, diamètre maximal de perceuse de 0.429 po, profondeur maximale de perçage de 0.59 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI03659423
N° MFR3201543
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1.22 po
  • Diamètre maximal de la mèche
    0.429 po
  • Profondeur de perçage maximale
    0.59 po
  • Diamètre minimum de la mèche
    0.394 po
  • Longueur totale
    3.11 po
  • Diamètre de la tige
    0.625 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à insertion indexable
  • Tige à bride
    Tige à bride
  • Insérer le style
    DSM-1.5D
  • Série
    CHAMDRILLJET
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
3201543 MPN 0394-059-063B-1.5D