Motion
6402824
Encart de rainurage et de rotation à double extrémité en carbure à revêtement TiN/TiAlN de qualité submicronique IC908
N° D’ARTICLE MI03659429
N° MFR6402824
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Encart de rainurage et de rotation à double extrémité en carbure à revêtement TiN/TiAlN de qualité submicronique IC908
N° D’ARTICLE MI03659429
N° MFR6402824
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1 mm
  • Insérer la longueur
    15.3 mm
  • Coupe maximale Largeur  
    2 mm
  • Angle de décharge
    7 °

Détails

  • Application
    Rainures et virages
  • brise-croustilles
    P
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    GIP 2.00-1.00
  • Insérer le style
    GIP
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Simple ou double Fin  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
6402824 GIP 2.00-1.00 IC908