Motion
6402429
Barre d'alésage de type chanfreinage et alésage en carbure à revêtement TiN avec diamètre de tige de 7mm avec a et a
N° D’ARTICLE MI03659499
N° MFR6402429
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre d'alésage de type chanfreinage et alésage en carbure à revêtement TiN avec diamètre de tige de 7mm avec a et a
N° D’ARTICLE MI03659499
N° MFR6402429
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.2 mm
  • Profondeur maximale de l’alésage
    19 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    6.3 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Diamètre de la tige
    7 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Carbure
  • Type de barre d'alésage
    Encrassement et chanfreinage
  • Angle de chanfrein
    45 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Comp. de manchon de support
    À utiliser avec un support ou un manchon
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    PICCOCUT

Aperçu

Description du fabricant
6402429 PICCO R 060.7-20 IC228

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif