Motion
5790795
Série ISOTURN, grade IN22 , insert rotatif en céramique de style TNGA, forme triangulaire, épaisseur 4.76mm
N° D’ARTICLE MI03659504
N° MFR5790795
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade IN22 , insert rotatif en céramique de style TNGA, forme triangulaire, épaisseur 4.76mm
N° D’ARTICLE MI03659504
N° MFR5790795
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    9.52 mm
  • Longueur
    16.5 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    4.76 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code de style d’insertion complète
    TNGA 160408T
  • Insérer le style
    TNGA
  • Qualité du fabricant
    IN22
  • Matériel
    Céramique
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
5790795 TNGA 332T IN22