Motion
LFR50/8-NPP

INA (SCHAEFFLER)
LFR50/8-NPP

Rouleau à fourche à rainure en V - 24 mm de diamètre, 11 mm de largeur, diamètre de diamètre de 8 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI03662244
N° MFRLFR50/8-NPP
Price$182.41/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
LFR50/8-NPP

Rouleau à fourche à rainure en V - 24 mm de diamètre, 11 mm de largeur, diamètre de diamètre de 8 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI03662244
N° MFRLFR50/8-NPP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$182.41/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    8 mm
  • Angle de rainure
    30 °
  • Point Diameter  
    22.8 mm
  • Roller Diameter  
    24 mm
  • Roller Width  
    11 mm
  • Poids
    0.07 lb

Details

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3670 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2280 N
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • CUP_NON
    4012802799514

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LFR50/8-NPP

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté