Spécifications
Dimensions
- Effort de gestion145.00 lb
- Taille du port d’huile3/8 NPTF
- Hauteur totale7.000 po
- Longueur totale23.000 po
- Largeur totale4.750 po
- Poids17.20 lb
Details
- Angle de la poignée38°
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale à basse vitesse325 psi
- Pression de fonctionnement maximale10000 psi
- Capacité d’huile55.000 po3
- Type de pompeDeux vitesses
- CUP_NON662536002622
- Capacité d’huile utilisable45.000 po3
- Utiliser avec le type de vérinCylindre à action unique
- Type de vanne2-Way
- Volume par course à haute pression0.160 po3
- Volume par course à basse pression0.662 po3
Aperçu
Description du fabricant
P59 POMPE À DEUX VITESSES
- La pompe passe automatiquement en phase de levage haute pression au contact de la charge
- La construction entièrement métallique ne brûlera pas dans les environnements de soudage
- Deux vitesses réduisent la course de la poignée pour que vous travailliez plus rapidement et plus facilement
- La poignée en métal formé réduit la flexion et la fatigue de l’opérateur
- Le port de remplissage pratique permet de remplir les pompes en position horizontale ou verticale
- La soupape de décharge à l’intérieur du clapet antiretour empêche les charges de dériver vers le bas
- Le grand bouton de soupape offre un contrôle supplémentaire pour le dosage lent des charges vers le bas
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité