Motion
CM31D17VZ6A

LEESON ELECTRIC
CM31D17VZ6A

Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 58  :1, 1/8 hp, 90 V, 31.0 tr/min, TENV, montage sur face/pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03662932
N° MFRCM31D17VZ6A
Prix1,686.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
CM31D17VZ6A

Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 58  :1, 1/8 hp, 90 V, 31.0 tr/min, TENV, montage sur face/pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03662932
N° MFRCM31D17VZ6A
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
Prix1,686.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Taille du cadre
    31None
  • Rapport de vitesse
    58 :1
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    16.00 lb

Détails

  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    1.60 A
  • Couple de pleine charge
    220 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.31.4000
  • Puissance d’entrée
    1/8 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    90 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Spécial
  • Régime de sortie
    31.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • CUP_NON
    691720346310

Aperçu

Description du fabricant
M1125262.00,1/8HP,31,31RPM,
  • L’arbre en acier inoxydable 303 résiste à la corrosion
  • Les joints de contact à ressort lubrifiés empêchent l’humidité de pénétrer dans le moteur
  • Roulements surdimensionnés à double étanchéité avec lubrifiant haute température
  • Composants extérieurs et intérieurs protégés contre l’humidité, les acides, les alcalis et l’huile
  • La boîte de conduit moulée pour une étanchéité supérieure comprend : - Entrée de conduit filetée - Trous de drainage - Joints en nitrile - Couvercle de boîte de conduit en acier inoxydable 304 - Quincaillerie en acier inoxydable
  • Fini époxy blanc approuvé par l’USDA
  • Joints en nylon aux têtes de boulon pour une étanchéité supérieure
  • Couvercles de brosse étanches avec joint torique