Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord4026
- Poids0.90 lb
Détails
- Numéro de chaîne40
- Composant de couplageChaîne
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Style de lubrificationLubrifié
- Numéro de catalogue du fabricant114319
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288785774
- MatérielAcier
- Nombre de liens26
- Nombre de dents26
- Type de pièceChaîne
- Type de produitChaînes de couplage de chaîne
- StyleC4026
- CUP_NON662288785774
Aperçu
- Chaîne à rouleaux double, pas de 1/2 po, pas de 26 po de long
- Une épingle de jointure