Motion
CHAÎNE CPLG C6030

MORSE
C6030 CPLG CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 60 , 30 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03663326
N° MFRC6030 CPLG CHAIN
Prix952.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
C6030 CPLG CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 60 , 30 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03663326
N° MFRC6030 CPLG CHAIN
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
Prix952.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    6030
  • Poids
    3.68 lb

Détails

  • Numéro de chaîne
    60
  • Composant de couplage
    Chaîne
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Style de lubrification
    Lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    333241
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de liens
    30
  • Nombre de dents
    30
  • Type de pièce
    Chaîne
  • Type de produit
    Chaînes de couplage de chaîne
  • Style
    C6030
  • CUP_NON
    662288556114

Aperçu

Description du fabricant
C60 30