Motion
CHAÎNE CPLG C6020

MORSE
C6020 CPLG CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 60 , 20 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03663342
N° MFRC6020 CPLG CHAIN
Prix230.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
C6020 CPLG CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 60 , 20 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03663342
N° MFRC6020 CPLG CHAIN
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
Prix230.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    6020
  • Poids
    2.87 lb

Détails

  • Numéro de chaîne
    60
  • Composant de couplage
    Chaîne
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Style de lubrification
    Lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    097128
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288389279
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de liens
    20
  • Nombre de dents
    20
  • Type de pièce
    Chaîne
  • Type de produit
    Chaînes de couplage de chaîne
  • Style
    C6020
  • CUP_NON
    662288389279

Aperçu

Description du fabricant
C60 20
  • Chaîne à rouleaux double, pas de 3/4 po, pas de 20 po de long
  • Une épingle de jointure