Motion
PP-5Z-SETS-IL
Corps de palier à semelle - base à deux boulons, estampé, acier pressé
N° D’ARTICLE MI03663364
N° MFRPP-5Z-SETS-IL
Prix16.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Corps de palier à semelle - base à deux boulons, estampé, acier pressé
N° D’ARTICLE MI03663364
N° MFRPP-5Z-SETS-IL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    1.1250 po
  • Largeur de la base
    1.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.3750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.7500 po, 0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po, 25 mm
  • Global Hauteur  
    2.2188 po
  • Global Longueur  
    4.2969 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Construction du logement
    Estampage
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590635054
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    1200106771241

Aperçu

Description du fabricant
PP205-IL BOÎTIER MONTÉ