Motion
LOR 109

SKF
LOR 109

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, 3.9375 po de diamètre, matériau en aluminium, D.E. 117.60 mm, 1.0000 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI03664137
N° MFRLOR 109
Prix177.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LOR 109

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, 3.9375 po de diamètre, matériau en aluminium, D.E. 117.60 mm, 1.0000 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI03664137
N° MFRLOR 109

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix177.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Diamètre extérieur
    117.60 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.25 lb
  • Largeur
    1.0000 po, 25.40 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    SAF/SAW
  • CUP_NON
    7316571316857

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ LOR 109