Motion
SB 22207  C3  W33 TSS VA

MCGILL
SB 22207 C3 W33 TSS VA

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, alésage droit, scelléC3
N° D’ARTICLE MI03664571
N° MFRSB 22207 C3 W33 TSS VA
Prix724.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22207 C3 W33 TSS VA

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, alésage droit, scelléC3
N° D’ARTICLE MI03664571
N° MFRSB 22207 C3 W33 TSS VA
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
Prix724.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    ISO 15-2008
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    67.6 kN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0040
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22207 C3 W33 TSS VA
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166098100
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    450° F
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +450 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Température élevée
  • Série
    22200
  • CUP_NON
    726166098100

Aperçu

Description du fabricant
SB 22207 C3 W33 TSS VA BRG
  • Roulement sphérique série 22200
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint haute température des deux côtés
  • Graisse haute température
  • Plus grand que le dégagement interne standard