Motion
SB 22222K  C3  W33 YSL

MCGILL
SB 22222K C3 W33 YSL

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, 1:12 diamètre conique, joint unique, C3
N° D’ARTICLE MI03664588
N° MFRSB 22222K C3 W33 YSL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22222K C3 W33 YSL

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, 1:12 diamètre conique, joint unique, C3
N° D’ARTICLE MI03664588
N° MFRSB 22222K C3 W33 YSL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    53 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    15.9 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    726166116378

Aperçu

Description du fabricant
SB 22222K , SÉRIE C3 , W33 YSL SB MH