Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Rayon du filet1.50 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Global Largeur33 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids2.3 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageCage en acier
- Type de cageUne-pièce
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Rpm max.5250 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +450 °F
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- Série223
- CUP_NON726166113094