Motion
1640333000

MCGILL
1640333000

Suiveurs à came plate et à cames métriques MCFD 40 B - série CAMROL (MCFD), diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm, longueur de goujon de 36.5 mm, blindé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI03664601
N° MFR1640333000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
1640333000

Suiveurs à came plate et à cames métriques MCFD 40 B - série CAMROL (MCFD), diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm, longueur de goujon de 36.5 mm, blindé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI03664601
N° MFR1640333000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    40
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Goujon Diamètre  
    18 mm
  • Taille du filetage
    M18x1.5
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFD 40 B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166111830
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4047 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4946 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL métrique (MCFD)
  • Type de goujon
    MCFD - Goujon
  • CUP_NON
    726166111830

Aperçu

Description du fabricant
MCFD 40 B SÉRIE MCFD
  • Suiveur de came métrique de type goujon robuste Diamètre extérieur Complément complet Éléments cylindriques à roulement Trou hexagonal Joint d'étanchéité métallique Contre-écrous et raccord de lubrification inclus

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer