Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.5000 po
- Extérieur Diamètre3.7500 po
- Global Largeur1.7500 po
- Cote de précisionRBEC-1
- Poids2.64 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageAucun dispositif de retenue
- Type de fermetureScellé
- Anneau intérieur compatibleMI 40
- Pays d’origineMexique
- Capacité de charge dynamique22400 lbf
- BridesPas de bride
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles 5004850121 présente un diamètre d’alésage de 2.5000 po, un diamètre extérieur de 3.7500 po, une largeur globale de 1.7500 po, un type de fermeture scellée et un poids de 2.64 lb, ce qui le rend adapté aux équipements lourds.
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantGR 48 RSS/MI 40
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166133795
- Matériel52100 Acier de roulement
- Rpm max.1270 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale22400 lbf
- Capacité de charge statique radiale65400 lbf
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Matériau du jointLèvre en caoutchouc
- SérieRoulement de guidage
- Normes respectéesABMA, ISO
- Capacité de charge statique65400 lbf
- CUP_NON726166133795
Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Complément complet d’éléments de roulement d’aiguille guidés au centre
- Rainure de lubrification annulaire
- Double embout en caoutchouc avec les deux lèvres d’étanchéité tournées vers l’extérieur
- Avec anneau intérieur séparable