Motion
CP789HR
Perceuse à air - CP789, réversible, poignée de pistolet, taille de mandrin 1/2 po, puissance 0.43 ch, vitesse maximale 500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03664841
N° MFRCP789HR
Prix795.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à air - CP789, réversible, poignée de pistolet, taille de mandrin 1/2 po, puissance 0.43 ch, vitesse maximale 500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03664841
N° MFRCP789HR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix795.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po

Détails

  • Style mandrin
    Détrompé
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Puissance
    0.43 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451519889
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    500 tr/min
  • Puissance nominale
    0.43 hp
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    CP789
  • CUP_NON
    015451519889

Aperçu

Description du fabricant
CP789HR 1/2 PERCEUSE RÉVERSIBLE
  • Poignée en caoutchouc thermoplastique pour un meilleur confort de l’opérateur
  • Gâchette à taquet permettant plus de contrôle pour commencer les trous
  • Mandrin et boîte d’engrenages Jacobs de qualité industrielle pour une grande durabilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté