Motion
Dessus Tango Super Grip en PVC B

FENNER DRIVES
Tango Super Grip Top PVC B

PowerTwist® Ceinture à maillons en V - Taille de section B/17 , 5/8 po de largeur supérieure, 100 pi de longueur, violet, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03664848
N° MFRTango Super Grip Top PVC B
Prix29.87 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
Tango Super Grip Top PVC B

PowerTwist® Ceinture à maillons en V - Taille de section B/17 , 5/8 po de largeur supérieure, 100 pi de longueur, violet, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03664848
N° MFRTango Super Grip Top PVC B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.87 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    5.50 po
  • Largeur supérieure
    5/8 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    PowerTwist®
  • Couleur
    Dessus violet, vert
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22°F à +150 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Section
    B
  • Série
    PowerTwist® Dessus en PVC SuperGrip
  • Normes respectées
    RoHS 2002/95/EC
  • Numéro de transaction
    B/17

Aperçu

Description du fabricant
0409200 PVC SGT MOUVEMENT B/17 100'/30.5M
  • Gestion simple des stocks – plus de perte de courroie en raison de soudures ou de longueurs étranges
  • Installation rapide et facile sans soudage requis – aucun temps de durcissement, il suffit de tourner et de partir!
  • Non affecté par les températures extrêmes, l’eau, les huiles, la graisse et les solvants courants