Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Pas diamétral48
- Largeur de la face0.1250 po
- Diamètre du moyeu0.6100 po | 15.49 mm
- Projection du concentrateur0.2500 po | 6.35 mm
- Diamètre extérieur2.2920 po
- Largeur totale0.3750 po
- Diamètre du pas2.2500 po
- Angle de pression20 °
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Type d’engrenageEngrenage à émerillon
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- Numéro de catalogue du fabricantYPB48108
- MatérielLaiton
- Nombre de dents108
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Style de dentImpliquer
- Type de dentDroit
- CUP_NON781711539804
Aperçu
- Les engrenages à éperon Boston sont conçus pour transmettre le mouvement et la puissance entre les arbres parallèles.
- Les configurations comprennent l’éperon, le bâti, le fil de pignon, les pignons de tige et les engrenages internes; la plupart avec une sélection d’alésages, de rainures de clavette et de vis de pression.
- Les engrenages à pas fin sont disponibles en plastique, laiton, acier inoxydable et acier.
- Les styles comprennent les toiles unies, les toiles, les toiles avec des trous d’éclaircissement ou les bandes.
- Les engrenages de changement ont un nombre consécutif de dents pour une variété de rapports.
- Boston Gear fabrique à la fois des engrenages de système à pleine profondeur, à 14-1/2° et à 20°PA, à volutes.