Motion
64100-CPT
Graisse polyvalente sans toxines – usage général, silice, composition en silicone, qualité NLGI 3 , couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03666091
N° MFR64100-CPT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente sans toxines – usage général, silice, composition en silicone, qualité NLGI 3 , couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03666091
N° MFR64100-CPT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    3
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Silice, silicone
  • Point de chute
    +500 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Plage de température
    -40 à +400 °F
  • Type
    Usage général
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
JOINT DE SOUPAPE EN SILICONE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE 64100-CPT