Motion
66261131549

NORTON ABRASIVES
66261131549

Disque de ponçage revêtu sans fil - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en papier, grain P80
N° D’ARTICLE MI03666780
N° MFR66261131549
Prix10.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261131549

Disque de ponçage revêtu sans fil - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en papier, grain P80
N° D’ARTICLE MI03666780
N° MFR66261131549
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
Prix10.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    B
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ponçage, décapage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    P80
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    66261131549
  • Application du matériel
    Aluminium, composites, fibre de verre, bois durs, bois tendres
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261131549

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE 66261131549 5 PO 80G A275