Motion
D9305 OLPBW
Enrouleur de flexible pour air/eau basse pression - Conçu pour une utilisation avec un flexible de 3/4 po x 100 pi, 500 psi, rouge, entrée femelle 3/4 NPT -, sortie femelle 3/4 NPT -
N° D’ARTICLE MI03666856
N° MFRD9305 OLPBW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de flexible pour air/eau basse pression - Conçu pour une utilisation avec un flexible de 3/4 po x 100 pi, 500 psi, rouge, entrée femelle 3/4 NPT -, sortie femelle 3/4 NPT -
N° D’ARTICLE MI03666856
N° MFRD9305 OLPBW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Longueur du tuyau
    100 pi
  • Hauteur totale
    26.25 po
  • Longueur totale
    26.25 po
  • Largeur totale
    17.875 po
  • Poids
    115 lb

Détails

  • Application
    Air/Eau
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/4 po x 100 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567006640
  • Température maximale
    150 °F
  • Type de montage
    Montage sur camion
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    500 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/4 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    3/4 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
D9305-OLPBW
  • Les enrouleurs de base mobiles Series 9000 offrent la plus grande stabilité pour l'air, l'eau, le carburant et le pétrole à haut volume
  • Idéal pour les camions de service portatifs, les zones de service permanentes ou les zones de travail en usine
  • Une finition en poudre cuite durable produit un produit résistant à la corrosion qui convient à une grande variété d’applications lourdes
  • Cadre de base substantiel - Le cadre pleine largeur offre la plus grande surface de montage et la plus grande résistance globale des enrouleurs de sa catégorie
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Mécanisme de verrouillage robuste - Le verrou et le cliquet sont fabriqués en aluminium moulé robuste avec une surface importante pour limiter les risques d’usure prématurée